Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-811460
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811460
EAN/GTIN:
     4049793006130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Breite:
290
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
50
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Farbe des Rückens:
grün
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Farbe:
grün
Deckblatt vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Schlitze vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,46*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,01*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,42*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,05*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.