Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-811430
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811430
EAN/GTIN:
     4049793006109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
50
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Garantie gewährt:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite:
290
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Rückens:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.