Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 3,5 mm, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     8465-LSCTS-SW-AA
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73980095
EAN/GTIN:
     4002432373642
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Bindemappe impressBIND Soft Cover. Mit transparentem Vorderdeckel, Rückseite in Leinenoptik, für individuelle Gestaltung, für A4. Rückenbreite: 3,5 mm, 15-35 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Stärke der Folie:
125
Farbe der Innenansicht:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
transparent/Leinenoptik
Farbe:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 15,50*
€ 21,86*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,02*
€ 25,04*
1 Tag
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,13*
€ 27,82*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 20,56*
€ 28,94*
3 Tage
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 21,67*
€ 29,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73980035
ab € 15,53*
Ähnlich
Leitz
73980028
ab € 15,60*
Ähnlich
Leitz
73980001
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.