Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM Office A4, 80-125my, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät iLAM Office A4, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A4, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A4, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A4, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A4, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A4, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A4, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A4, 80-125my, silber
Artikel-Nr.:
     1682-131001595
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     72510084
EAN/GTIN:
     4002432112876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Leitz Laminiergerät iLAM Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 bis 125 micron. Geschwindigkeit: 350 mm/Minute (45 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute. Temperatur: fest, maximal 130° C. Maximale Breite: 230 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 350 Watt. Gewicht: 1,37 kg. Format: 370 x 128 x 76 mm. 2 Jahre Garantie, GS-geprüft, CE-Zeichen. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
empf. Stärke der Folie:
125
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Ausführung der Durchlaufregelung:
automatisch
Laminiergeschwindigkeit:
350
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
LED-Bereitschaftsanzeige, akustischer Warnton, Freigabeschalter für verklemmte Dokumente, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, mit Laminierfolien-Starterkit
Masse (Gewicht):
1.37
Farbe:
silber
max. Breite des zugeführten Materials:
230
Breite:
370
Höhe:
76
Tiefe:
128
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Angebote (28)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,60*
€ 56,71*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 56,72*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,63*
€ 56,73*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,02*
€ 58,87*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 59,64*
€ 60,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16919
ab € 17,49*
Zubehör
Leitz
33826
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
33950
ab € 18,06*
Zubehör
Leitz
33836
ab € 8,08*
Zubehör
Leitz
16924
ab € 43,02*
Zubehör
Leitz
33808
ab € 10,10*
Zubehör
Leitz
33835
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 19,15*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 18,42*
Zubehör
Leitz
16925
ab € 20,85*
Zubehör
Leitz
33807
ab € 6,11*
Zubehör
Leitz
74300002
ab € 12,33*
Zubehör
Leitz
16932
ab € 36,08*
Zubehör
Leitz
16933
ab € 16,92*
Zubehör
Leitz
16935
ab € 24,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.