Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Personal, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauspad Personal, weiss
Mauspad Personal, weiss
Mauspad Personal, weiss
Mauspad Personal, weiss
Mauspad Personal, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-67691
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     67691
EAN/GTIN:
     4002432344338
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Esselte Mauspad Personal, rutschfest, Oberfläche für sehr gute Laufeigenschaft der Maus. Abgeflachte Kanten und Einschubmöglichkeit für Fotos, Notizen etc. Abwaschbar. Format: 240 x 190 x 2 mm. Farbe: weiss/transparent.
Weitere Informationen:
Handgelenkauflage vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
PVC, gummierter Rücken
Beschreibung der Besonderheiten:
abwaschbar, sehr gute Laufeigenschaft der Maus. Gummierter Rücken
Breite:
240
rutschfest:
Ja
Höhe:
2
Tiefe:
190
Form:
rechteckig
antistatisch vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.