Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Jahrgangssignal 2021, 500 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Orgacolor® Jahrgangssignal 2021, 500 Stück, gelb
Orgacolor® Jahrgangssignal 2021, 500 Stück, gelb
Orgacolor® Jahrgangssignal 2021, 500 Stück, gelb
Orgacolor® Jahrgangssignal 2021, 500 Stück, gelb
Orgacolor® Jahrgangssignal 2021, 500 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-67511015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     67511015
EAN/GTIN:
     4002432127962
Suchbegriffe:
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Leitz Orgacolor® Jahrgangssignal 2021, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Jahrgangsregistratur
Breite:
30
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier, folienkaschiert
Anzahl der Schilder:
500
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
23
Farbe:
gelb
Text des Aufdruckes:
2021
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.