Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Buchstabensignal W, 250 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor® Buchstabensignal W, 250 Stück, schwarz
Orgacolor® Buchstabensignal W, 250 Stück, schwarz
Orgacolor® Buchstabensignal W, 250 Stück, schwarz
Orgacolor® Buchstabensignal W, 250 Stück, schwarz
Orgacolor® Buchstabensignal W, 250 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-122082290
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66321000
EAN/GTIN:
     4002432314409
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leitz Orgacolor® Buchstabensignal W, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 250 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursysteme
Höhe:
23
Farbe:
schwarz
Text des Aufdruckes:
Buchstaben W mit Strichcode
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Breite:
30
wieder ablösbar:
Nein
selbstklebend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
auf Trägerbandrolle
Anzahl der Schilder:
250
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,53*
€ 19,15*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,58*
€ 19,16*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,51*
€ 19,23*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,06*
€ 20,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,90*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,59*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,54*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,87*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,57*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,79*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,93*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,82*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,81*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,78*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,92*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,62*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,58*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,97*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,75*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.