Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Ziffernsignal 8, 500 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor® Ziffernsignal 8, 500 Stück, grau
Orgacolor® Ziffernsignal 8, 500 Stück, grau
Orgacolor® Ziffernsignal 8, 500 Stück, grau
Orgacolor® Ziffernsignal 8, 500 Stück, grau
Orgacolor® Ziffernsignal 8, 500 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-122048480
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66081000
EAN/GTIN:
     4002432313921
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 8, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen
Farbe:
grau
Höhe:
23
Anzahl der Schilder:
500
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
30
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursystem
Text des Aufdruckes:
Ziffernsignale 8 mit Strichcode
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,65*
€ 32,21*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,81*
€ 32,22*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,10*
€ 32,64*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,91*
€ 34,81*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,37*
€ 36,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
66080000
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.