Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsmappe mit Bändern, A3, Karton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsmappe mit Bändern, A3, Karton, naturbraun
Zeichnungsmappe mit Bändern, A3, Karton, naturbraun
Zeichnungsmappe mit Bändern, A3, Karton, naturbraun
Zeichnungsmappe mit Bändern, A3, Karton, naturbraun
Zeichnungsmappe mit Bändern, A3, Karton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-6586
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     6586
EAN/GTIN:
     4001536065866
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Zeichnungsmappe mit Bändern, zum Ablegen und Mitnehmen von grossformatigen Dokumenten und Zeichnungen. Mit drei Klappen am Rückdeckel und mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Material: Karton (RC) 550 g/qm. Füllvermögen: 20 mm. Format: für A3. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Farbe:
Naturbraun
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Bänder
Flächenmasse des Papiers:
550
Werkstoff:
Karton
max. Füllhöhe an Papier:
20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
59502E
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.