Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsmappe mit Bändern, A2, Karton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsmappe mit Bändern, A2, Karton, naturbraun
Zeichnungsmappe mit Bändern, A2, Karton, naturbraun
Zeichnungsmappe mit Bändern, A2, Karton, naturbraun
Zeichnungsmappe mit Bändern, A2, Karton, naturbraun
Zeichnungsmappe mit Bändern, A2, Karton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-6585
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     6585
EAN/GTIN:
     4001536065859
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Esselte Zeichnungsmappe mit Bändern, zum Ablegen und Mitnehmen von grossformatigen Dokumenten und Zeichnungen. Mit drei Klappen am Rückdeckel und mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Material: Karton (RC) 550 g/qm. Füllvermögen: 25 mm. Format: für A2. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A2
Flächenmasse des Papiers:
550
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
Naturbraun
Art des Verschlusses:
Bänder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
6586
ab € 2,99*
Sonstiges
Esselte
623408
ab € 7,54*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.