Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zeichnungsmappe, A2, Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsmappe, A2, Karton, grau
Zeichnungsmappe, A2, Karton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-6576
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     6576
EAN/GTIN:
     4001536065767
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Zeichen-Mappe
Esselte Zeichnungsmappe, zum Ablegen und Mitnehmen von grossformatigen Dokumenten und Zeichnungen. Mit drei Klappen am Rückdeckel und mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Material: Karton (RC) 550 g/qm. Füllvermögen: 25 mm. Format: für A2. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Bänder
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
550
Verwendung für Papierformate:
DIN A2
max. Füllhöhe an Papier:
25
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
56001
ab € 1,94*
Ähnlich
Esselte
56003
ab € 1,94*
Ähnlich
Esselte
56007
ab € 1,95*
Ähnlich
Esselte
56000
ab € 2,00*
Ähnlich
Esselte
6585
ab € 4,28*
Ähnlich
Esselte
6586
ab € 2,42*
Ähnlich
Esselte
623408
ab € 5,80*
Ähnlich
Exacompta
542800E
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG