Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Colour'Ice, A4, Polyfoam, 82mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Colour'Ice, A4, Polyfoam, 82mm, gelb
Ordner Colour'Ice, A4, Polyfoam, 82mm, gelb
Ordner Colour'Ice, A4, Polyfoam, 82mm, gelb
Ordner Colour'Ice, A4, Polyfoam, 82mm, gelb
Ordner Colour'Ice, A4, Polyfoam, 82mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-626215
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626215
EAN/GTIN:
     4049793052441
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Odner Polyfoam Colour'Ice. Mit Hebelmechnik. Mit Griffloch. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Am Vorderdeckel mit Gummizug-Verschluss. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberflläche mit 3-D-Effekt geprägt. Material: robustes, leichtes Polyfoam. Format: 318 x 290 mm, DIN A4. Rückenbreite: 82 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam
Farbe des Rückens:
gelb
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
82
Farbe:
gelb
Höhe:
318
Garantie gewährt:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Ice
Beschreibung der Besonderheiten:
am Vorderdeckel mit Gummizug-Verschluss, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Breite:
290
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626217
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.