Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, schwarz
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, schwarz
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, schwarz
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, schwarz
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-623992
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623992
EAN/GTIN:
     4049793028149
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Esselte Sichtbuch VIVIDA, mit flexiblem Einband, mit 20 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, für 40 Blatt, mit beschriftbarem Papierstreifen am Rücken, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 231 x 310 mm, DIN A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Anzahl der Hüllen:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen sind dokumentenecht
Höhe:
310
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
flexibler Einband, mit beschriftbarem Papierstreifen im Rücken
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
14
Breite:
231
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624049
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,92*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,78*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,57*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,17*
Ähnlich
Esselte
623605
ab € 1,51*
Ähnlich
Esselte
624043
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624017
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
811370
ab € 3,25*
Ähnlich
Esselte
811470
ab € 3,15*
Ähnlich
Esselte
623952
ab € 3,13*
Ähnlich
Esselte
624033
ab € 2,11*
Ähnlich
Esselte
47687
ab € 2,14*
Ähnlich
Esselte
82327
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.