Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, fester Einband, 80 Hüllen, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, fester Einband, 80 Hüllen, schwarz
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, fester Einband, 80 Hüllen, schwarz
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, fester Einband, 80 Hüllen, schwarz
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, fester Einband, 80 Hüllen, schwarz
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, fester Einband, 80 Hüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-623989
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623989
EAN/GTIN:
     4049793028118
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Sichtbuch VIVIDA, mit festem Einband, mit 80 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, für 160 Blatt, mit beschriftbarem Papierstreifen im Rücken, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 234 x 310 mm, DIN A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen sind dokumentenecht
Breite:
234
Höhe:
310
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Breite des Rückens:
41
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
fester Einband, mit beschriftbarem Papierstreifen im Rücken
Anzahl der Hüllen:
80
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,36265*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,27253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,64265*
€ 59,07475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,47265*
€ 57,68245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,68265*
€ 55,55235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,44265*
€ 54,07675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,70265*
€ 49,62615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,36265*
€ 43,27155
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624049
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
623605
ab € 1,51*
Ähnlich
Esselte
624043
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624017
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
811370
ab € 3,25*
Ähnlich
Esselte
811470
ab € 3,15*
Ähnlich
Esselte
623952
ab € 3,13*
Ähnlich
Esselte
624033
ab € 2,11*
Ähnlich
Esselte
47687
ab € 2,14*
Ähnlich
Esselte
82327
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
82337
ab € 9,41*
Ähnlich
Esselte
623761
ab € 23,12*
Ähnlich
Esselte
626626
ab € 97,22*
Ähnlich
Esselte
624010
ab € 3,70*
Ähnlich
Esselte
624012
ab € 5,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.