Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad, Schaumstoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauspad, Schaumstoff, schwarz
Mauspad, Schaumstoff, schwarz
Mauspad, Schaumstoff, schwarz
Mauspad, Schaumstoff, schwarz
Mauspad, Schaumstoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-62384
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     62384
EAN/GTIN:
     0636638006284
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Kensington Mauspad. Für kabellose und kabelgebundene Mäuse. Aus Schaumstoff. Mit rutschfester Unterseite. Geeignet für Links- und Rechtshänder. Format: 240 x 30 x 331 mm. Gewicht: 0,278 kg. 1 Jahr Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
rutschfest:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Breite:
240
Form:
eckig
Höhe:
30
Tiefe:
331
Farbe:
schwarz
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.