Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, blau
Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, blau
Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, blau
Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, blau
Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-623684
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     623684
EAN/GTIN:
     4049793018164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Centra Locher HP30, mit Anschlagschiene, mit Deckelarretierung. Lochung: 80 mm, für A4, A5, A6, US, 8x8x8. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall, lackiert. 2 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4, A4, A6, US, 8x8x8
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall, lackiert
max. Anzahl der Blätter:
30
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Anschlagschiene
Lochung:
80mm
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.