Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container S, A4, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv Container S, A4, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Archiv Container S, A4, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Archiv Container S, A4, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Archiv Container S, A4, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Archiv Container S, A4, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Archiv Container S, A4, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Archiv Container S, A4, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-61170001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61170001
EAN/GTIN:
     4002432117925
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Archiv Container Solid S. Mit integriertem Klappdeckel. Für A4 Ordner. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Mit Beschriftungslinien. Doppelter Boden und doppelte Wände für besondere Haltbarkeit und schwere Beladung. Sehr hohe Beständigkeit: bis zu 4 Container übereinander stapelbar (BCT in N: 1549). Tragkraft: maximal 15kg. Lieferung flach liegend. Material: 100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar. Format Außenmaß: 370 x 195 x 265 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit integriertem Klappdeckel, Tragkraft max. 15kg
Breite:
370
Höhe:
195
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Archivdruck vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, doppelter Boden und Wände für schwere Beladung (BCT in N: 1549)
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Papierformate:
für DIN A4 Ordner
Tiefe:
265
Werkstoff:
100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.