Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-61150000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61150000
EAN/GTIN:
     4002432312627
Suchbegriffe:
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Kunststoffreiter
Registertabs
Leitz Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig beschriftbar, für ALPHA®, ALPHA DUO® Hängeregistratur, für Universalakte 1881 und Personalakte 30041, fest einrastend, leicht verschiebbar. Material: Polypropylen (PP). Format: 60 x 27 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
ALPHA Hängeregistratur
Beschreibung der Besonderheiten:
an der Oberkante der ALPHA Behälter fest einrastend und leicht verschiebbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Breite:
60
Höhe:
27
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG