Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-60480036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60480036
EAN/GTIN:
     4002432103904
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox blau
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenset Click & Store WOW, mit 3 Schubladen. Für Formate bis A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit Führungselementen aus HIPS (High Impact Polystyrene). Jede Schublade mit vernickeltem Griffloch und Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 358 x 286 x 282 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
stapelbar:
Ja
Höhe:
290
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Anzahl der Schubfächer:
3
Auszugsperre vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Tiefe:
383
Gehäusefarbe:
bau
Breite:
360
Beschreibung der Besonderheiten:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld, Führungselemente aus HIPS
Farbe der Schublade:
blau
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
50081036
ab € 7,21*
Zubehör
Leitz
50082036
ab € 10,23*
Zubehör
Leitz
46251036
ab € 6,41*
Zubehör
Leitz
60580036
ab € 9,47*
Zubehör
Leitz
30010036
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.