| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-60410036 Herst.-Nr.: 60410036 EAN/GTIN: 4002432398034 |
| |
|
| | |
| Leitz Archivbox Click & Store WOW CD. Für 30 CDs in Juwelcase oder 60 CDs in Slimcase oder 165 CDs in Papierhüllen. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 143 x 136 x 352 mm. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 352 | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld | Höhe: | 136 | Verwendung für Papierformate: | für CDs | Lieferung gefaltet: | Ja | Archivdruck vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | stapelbar | Werkstoff: | Graukarton mit PP-Folie laminiert | max. Aufbewahrungsmenge: | 60 | Farbe: | blau | Breite: | 143 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Folientasche, CD-Papiertasche, DVD-Box, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapel-kasten kunststoff blau, ablageschachtel, ablageschachteln leitz |
| | |
| |