Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-60410001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60410001
EAN/GTIN:
     4002432396757
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW CD. Für 30 CDs in Juwelcase oder 60 CDs in Slimcase oder 165 CDs in Papierhüllen. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 143 x 136 x 352 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lieferung gefaltet:
Ja
max. Aufbewahrungsmenge:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Verwendung für Papierformate:
für CDs
Breite:
143
Tiefe:
352
Höhe:
136
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Archivdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,34*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410026
ab € 6,12*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
60410062
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,28*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.