|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1011-60310095 Herst.-Nr.: 60310095 EAN/GTIN: 4002432359752 |
| |
|
|  |  |
 | Trolley Saturn. Hochwertiger Trolley für Notebooks mit Polsterung, als Handgepäck zugelassen. Zusätzliches Fach für Geschäftsunterlagen, Ordner und Kleidung. Ein Vorderfach mit kleinen Taschen für Dokumente. Weitere Außentaschen für Mobiltelefon, PDA, Tickets, Stifte, Visitenkarten. Teleskopgriff mit zwei Höhenverstellungen und vollständiger Versenkung sowie abnehmbarer, verstellbarer Schultergurt. Geräuscharme, technisch hochwertige Rollen. Aus Nappaleder. Format: 445 x 200 x 355 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Breite: | 445 | Werkstoff: | Leder | Schultergurt vorhanden: | Nein | Art des Verschlusses: | Reißverschluß | Produktverwendung: | Notebooks | Höhe: | 355 | Tiefe: | 200 | Typbezeichnung: | Explorer Ledertasche - Saturn | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Teleskopgriff mit zwei Höhenverstellungen und vollständiger Versenkung, 75-mm-Rollen für optimales Ziehen | Masse (Gewicht): | 5,2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Laptoptrolley, Notebook-Tasche, Notebook-Trolley, Notebooktasche, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, rollenkoffer notebook, aktenmappe schwarz, rollenkoffer leer |
|  |  |
| |