Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild, endlos, selbstklebend, 108 Stück, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Beschriftungsschild, endlos, selbstklebend, 108 Stück, weiss
Beschriftungsschild, endlos, selbstklebend, 108 Stück, weiss
Beschriftungsschild, endlos, selbstklebend, 108 Stück, weiss
Beschriftungsschild, endlos, selbstklebend, 108 Stück, weiss
Beschriftungsschild, endlos, selbstklebend, 108 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     690-135068000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60090001
EAN/GTIN:
     4002432311828
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Leitz Beschriftungsschild, selbstklebend, aus chlorfrei gebleichtem Papier. Auf Endlos-Trägerband. Format: 50x20 mm. Inhalt: 108 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
80
Verwendung für Produkt:
Hängeregistratur SERIE 18
Beschreibung der Besonderheiten:
Endlos-Trägerband
Anzahl der Schilder:
108
Breite:
50
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Höhe:
20
Farbe:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,46*
€ 6,98*
9 Tage
9
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,48*
€ 7,04*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 8,16*
8 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,16*
€ 19,96*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
1 Packung enthält 108 Stück (ab € 0,0413* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.