Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftenordner 1-31, 31 Fächer, Graupappe, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftenordner 1-31, 31 Fächer, Graupappe, braun
Schriftenordner 1-31, 31 Fächer, Graupappe, braun
Schriftenordner 1-31, 31 Fächer, Graupappe, braun
Schriftenordner 1-31, 31 Fächer, Graupappe, braun
Schriftenordner 1-31, 31 Fächer, Graupappe, braun
Artikel-Nr.:
     C1011-56310000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56310000
EAN/GTIN:
     4002432311422
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Schriftenordner
Vorordner
Leitz Schriftenordner 1-31, 31 Fächer, seitlich geschlossene Fächer. Mit 2 Trageschlaufen. Für die Zwischenablage vorsortierter Dokumente. Material: Einband aus Graupappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 340 x 40 x 385 mm, für A4. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
31
Farbe:
braun
Ausführung der Tabe:
1-31
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
340
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Höhe:
385
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
2 Trageschlaufen
geschlossene Fächer vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: schriftenordner leitz, schriftenordner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,22*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.