Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-56133
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56133
EAN/GTIN:
     5701216561334
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Esselte Prospekthülle Economy, oben offen, mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht, genarbt, mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,043 mm. Format: für A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Stärke:
0.043
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.