Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-56061
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56061
EAN/GTIN:
     5701216560610
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 multilochung oben ...
Esselte Prospekthülle Standard, oben offen, mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht, mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,055 mm. Format: für A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
PP
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Stärke:
0.055
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.