Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, blau
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, blau
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, blau
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, blau
Klemmmappe (Clipboard), A4, PVC, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-56045
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56045
EAN/GTIN:
     5701216560450
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Esselte Klemmmappe (Clipboard). Schreibunterlage in Mappenform. Stabile Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils. Mit Innentasche am Vorderdeckel und Stiftelasche. Material: Einband mit PVC-Folie umschweisst. Für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
mit PVC-Folie umschweißt
Material der Klemme:
Metall
Höhe:
340
Farbe der Klemmen:
gold
Farbe der Rückseite:
Blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Innentasche am Vorderdeckel und Stiftelasche
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
232
Farbe der Vorderseite:
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,69*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.