Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance P5, 25/10, 60Blatt, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Heftklammer Power Performance P5, 25/10, 60Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P5, 25/10, 60Blatt, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1682-124054400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55740000
EAN/GTIN:
     4002432364060
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Leitz Heftklammer Power Performance P5, 25/10. Für Heftgerät 5552. Heftleistung: 60 Blatt/6mm. Material: Stahl. Inhalt: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Heftgerät 5552
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 60 Blatt, 6 mm
Typbezeichnung der Heftklammern:
25/10
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Ausführung des Inhalts der Packung:
1000 Klammern
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,72*
1
pro Schachtel
€ 4,45*
ab € 1,18*
€ 1,79*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,79*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 1,82*
20
pro Packung
€ 4,80*
ab € 1,73*
€ 1,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,35*
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 22,20*
Zubehör
Leitz
55780000
ab € 0,27*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,19*
Zubehör
Leitz
55540000
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,25*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG