Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-55626004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55626004
EAN/GTIN:
     4002432108619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät NeXXt Style, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. In Blisterverpackung. Farbe: arktik weiß.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
arktik weiß
Werkstoff:
metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Heftleistung:
30
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, inklusive 200 Heftklammern 24/6, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 4,13*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.