Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange, Backloader-Mechanik, Heftleistung 40 Blatt, matt-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange, Backloader-Mechanik, Heftleistung 40 Blatt, matt-silber
Heftzange, Backloader-Mechanik, Heftleistung 40 Blatt, matt-silber
Heftzange, Backloader-Mechanik, Heftleistung 40 Blatt, matt-silber
Heftzange, Backloader-Mechanik, Heftleistung 40 Blatt, matt-silber
Heftzange, Backloader-Mechanik, Heftleistung 40 Blatt, matt-silber
Artikel-Nr.:
     C1011-55490081
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55490081
EAN/GTIN:
     4002432357659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handhefter
Handheftzange
Leitz Grosse Heftzange mit Backloader-Mechanik, für geschlossene Heftung. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 150 x 24/6 oder 150 x 24/8. Einlegetiefe: 70 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie. Farbe: matt-silber.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8
Farbe:
Silber Metallic
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Werkstoff:
metall
Heftleistung:
40
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 180 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,23*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,25*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.