Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-55230025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55230025
EAN/GTIN:
     4002432363964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Flachheftgerät Stark NeXXt, mit Springfachmechanik, mit Flachhefttechnologie: bis zu 30% mehr Platz im Ordner, mit Füllstandsanzeige für das Heftklammermagazin, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6, 100x 24/8 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Heftungsart:
flach geschlossen
Farbe:
rot
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6, 24/8
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Flachhefttechnologie: bis zu 30% mehr Platz im Ordner, mit Füllstandsanzeige für das Heftklammermagazin, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Nachfüll-Technik:
Springfachmechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
40
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.