Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-55170025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55170025
EAN/GTIN:
     4002432342259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Leitz Mini-Heftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, mit kleinem Fach an der Unterseite zur Aufbewahrung von Heftklammern. Material: Kunststoff. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x Nr. 10. Einlegetiefe: 35mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
rot
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem Entklammerer
Heftleistung:
10
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0003
ab € 0,20*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.