Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Standard, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     1682-126003400
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54852
EAN/GTIN:
     5902812548525
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Esselte Sichthülle Standard. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifausschnitt. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für DIN A4, 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PP
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
transparent
Stärke:
0.085
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 9,02*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,71*
€ 9,05*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,21*
€ 9,94*
9 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,26*
€ 11,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,93*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
54832
ab € 7,81*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,47*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.