Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätsschere, Edelstahl, titanbeschichtet, Anti-Haft, 205mm, Blister, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitätsschere, Edelstahl, titanbeschichtet, Anti-Haft, 205mm, Blister, schwarz
Qualitätsschere, Edelstahl, titanbeschichtet, Anti-Haft, 205mm, Blister, schwarz
Qualitätsschere, Edelstahl, titanbeschichtet, Anti-Haft, 205mm, Blister, schwarz
Qualitätsschere, Edelstahl, titanbeschichtet, Anti-Haft, 205mm, Blister, schwarz
Qualitätsschere, Edelstahl, titanbeschichtet, Anti-Haft, 205mm, Blister, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-54206095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54206095
EAN/GTIN:
     4002432109418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Qualitätsschere, mit Anti-Haft-Beschichtung für einfaches Schneiden und saubere Klingen beim Einsatz mit klebenden Materialien, mit ergonomischen Soft-Grip Griffen für eine sichere und rutschfeste Handhabung, mit Schraube zum Nachjustieren, schwarze titanbeschichtete ultrascharfe Klingen für hohe Schnittpräzision und langjährigen Einsatz. Material: titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Länge: 205 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
ohne Anforderung
Länge:
205
Form:
Spitze leicht abgerundet
Werkstoff:
titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei, Soft-Grip Griffe, Schraube zum Nachjustieren
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39560094
ab € 5,22*
Ähnlich
Leitz
55626094
ab € 16,17*
Ähnlich
Leitz
55620094
ab € 14,57*
Ähnlich
Leitz
50066094
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
50060094
ab € 9,15*
Ähnlich
Leitz
39770094
ab € 3,01*
Ähnlich
Leitz
39570094
ab € 7,22*
Ähnlich
Leitz
55640094
ab € 11,14*
Ähnlich
Leitz
44860094
ab € 10,95*
Ähnlich
Leitz
44850094
ab € 11,76*
Ähnlich
Leitz
44910094
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
44880094
ab € 11,86*
Ähnlich
Leitz
44870094
ab € 11,81*
Ähnlich
Leitz
39960094
ab € 7,08*
Ähnlich
Leitz
11080094
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.