Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-53192023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53192023
EAN/GTIN:
     4002432100460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Qualitätsschere WOW. Mit ergonomischen Soft-Touch Griffen. Mit Schraube zum Nachjustieren. Extrem scharf für hohe Schnittpräzision. Material: titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Länge: 205 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
ohne Anforderung
Form:
Spitze leicht abgerundet
Länge:
205
Werkstoff:
titanbeschichtetes Edelstahl, farbige Kunststoffgriffe
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 380 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263023
ab € 3,39*
Zubehör
Leitz
55312023
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.