Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 40x53 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 40x53 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 40x53 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 40x53 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 40x53 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 40x53 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53180095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53180095
EAN/GTIN:
     4002432385386
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage leitz folie
Leitz Schreibunterlage, mit kompletter, transparenter Abdeckung, mit Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar. Material: PVC. Format: 40 x 53 cm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
mit kompletter, transparenter Abdeckung, mit Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar
Anzahl der Blätter:
1
Werkstoff:
PVC
Folienauflage vorhanden:
Ja
recycelbar:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
Höhe:
400
Breite:
530
Stärke:
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52370095
ab € 1,92*
Ähnlich
Leitz
52190095
ab € 6,78*
Ähnlich
Leitz
52330095
ab € 6,75*
Ähnlich
Leitz
52100095
ab € 9,32*
Ähnlich
Leitz
52180095
ab € 5,22*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,09*
Ähnlich
Leitz
19930095
ab € 18,40*
Ähnlich
Leitz
19080095
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53040095
ab € 5,37*
Ähnlich
Leitz
53030095
ab € 8,24*
Ähnlich
Leitz
53120095
ab € 11,48*
Ähnlich
Leitz
52110095
ab € 40,04*
Ähnlich
Leitz
52120095
ab € 39,75*
Ähnlich
Leitz
53270095
ab € 44,69*
Ähnlich
Leitz
52390095
ab € 20,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.