Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 50x65 cm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 50x65 cm, glasklar
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 50x65 cm, glasklar
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 50x65 cm, glasklar
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 50x65 cm, glasklar
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 50x65 cm, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-53110002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53110002
EAN/GTIN:
     4002432385362
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage transparent 6...
Leitz Schreibunterlage, mit blendfreier, glasklarer Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar. Material: PVC. Format: 50 x 65 cm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Stärke:
20
recycelbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit blendfreier, glasklarer Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
Breite:
650
Farbe:
glasklar
Werkstoff:
PVC
Anzahl der Blätter:
1
Höhe:
500
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52260002
ab € 2,96*
Ähnlich
Leitz
53090002
ab € 5,37*
Ähnlich
Soennecken
3670
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.