Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, glasklar
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, glasklar
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, glasklar
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, glasklar
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-53090002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53090002
EAN/GTIN:
     4002432385355
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage leitz glaskla...
Leitz Schreibunterlage, mit blendfreier, glasklarer Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar. Material: PVC. Format: 40 x 53 cm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Stärke:
20
Kalender vorhanden:
Nein
Höhe:
400
recycelbar:
Nein
Breite:
530
Werkstoff:
PVC
Folienauflage vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit blendfreier, glasklarer Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar
Anzahl der Blätter:
1
Farbe:
glasklar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52260002
ab € 2,96*
Ähnlich
Leitz
53110002
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.