Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, transparent
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, transparent
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, transparent
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, transparent
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-53070003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53070003
EAN/GTIN:
     4002432385331
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Leitz Schreibunterlage, mit blendfreier Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar. Material: PVC. Format: 40 x 53 cm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Höhe:
400
Kalender vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PVC
Stärke:
20
Farbe:
transparent
Anzahl der Blätter:
1
Folienauflage vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit blendfreier Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar
recycelbar:
Nein
Breite:
530
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52370003
ab € 2,01*
Ähnlich
Leitz
52330003
ab € 6,72*
Ähnlich
Leitz
52270003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
19930003
ab € 19,52*
Ähnlich
Leitz
53080003
ab € 9,66*
Ähnlich
Leitz
24760003
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.