Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, Soft-Touch, 40x53 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Soft-Touch, 40x53 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, 40x53 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, 40x53 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, 40x53 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, 40x53 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53040095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53040095
EAN/GTIN:
     4002432385324
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage polypropylen schwa...
Leitz Schreibunterlage, mit Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar. Material: PVC. Format: 40 x 53 cm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
530
Kalender vorhanden:
Nein
recycelbar:
Nein
Anzahl der Blätter:
1
Höhe:
400
Folienauflage vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar
Stärke:
20
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52370095
ab € 1,92*
Ähnlich
Leitz
52190095
ab € 6,73*
Ähnlich
Leitz
52330095
ab € 6,74*
Ähnlich
Leitz
52100095
ab € 9,36*
Ähnlich
Leitz
52180095
ab € 5,23*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
55040095
ab € 13,14*
Ähnlich
Leitz
55016095
ab € 5,21*
Ähnlich
Leitz
55010095
ab € 4,55*
Ähnlich
Leitz
55006095
ab € 9,27*
Ähnlich
Leitz
55000095
ab € 8,68*
Ähnlich
Leitz
55026095
ab € 12,69*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,29*
Ähnlich
Leitz
55220095
ab € 15,52*
Ähnlich
Leitz
50386095
ab € 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.