Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, 50x65 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53030095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53030095
EAN/GTIN:
     4002432385294
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage leitz folie
Leitz Schreibunterlage, mit Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar. Material: PVC. Format: 50 x 65 cm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Stärke:
20
Folienauflage vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar
Breite:
650
Anzahl der Blätter:
1
recycelbar:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
Höhe:
500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52370095
ab € 1,91*
Ähnlich
Leitz
52190095
ab € 6,77*
Ähnlich
Leitz
52330095
ab € 6,73*
Ähnlich
Leitz
52100095
ab € 9,34*
Ähnlich
Leitz
52180095
ab € 5,23*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
19930095
ab € 18,48*
Ähnlich
Leitz
19080095
ab € 11,91*
Ähnlich
Leitz
53040095
ab € 5,35*
Ähnlich
Leitz
53030035
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
53180095
ab € 8,57*
Ähnlich
Leitz
53120095
ab € 11,48*
Ähnlich
Leitz
52110095
ab € 39,82*
Ähnlich
Leitz
52120095
ab € 39,75*
Ähnlich
Leitz
53270095
ab € 44,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.