Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox WOW CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox WOW CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/schwarz
Schubladenbox WOW CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/schwarz
Schubladenbox WOW CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/schwarz
Schubladenbox WOW CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/schwarz
Schubladenbox WOW CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/schwarz
Schubladenbox WOW CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/schwarz
Schubladenbox WOW CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/schwarz
Schubladenbox WOW CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/schwarz
Schubladenbox WOW CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52521001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52521001
EAN/GTIN:
     4002432115471
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox weiß 4 stück
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenbox WOW CUBE, mit 4 Schubladen. Geschlossen. 2 hohe und 2 flache Schubladen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten. Mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront. Inklusive Schubladeneinsatz. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: Gehäuse: weiß, Schubladen: schwarz.
Weitere Informationen:
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
270
Breite:
287
Anzahl der Schubfächer:
4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
2 hohe und 2 flache Schubladen, mit Schubladeneinsatz, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Schublade:
schwarz
Tiefe:
363
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Höhe der Schublade:
34
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.