Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, grau
Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52390085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52390085
EAN/GTIN:
     4002432390946
Suchbegriffe:
Ablagekassette
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenbox
Altablagebox
Leitz Stehsammler Jumbo Plus, A4, sehr stabil und standsicher, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, inklusive Beschriftungsschild mit Abdeckung, mit grosser Griffmulde an der Vorderseite, mit zwei herausnehmbaren Trennwänden. Material: Polystyrol. Füllvermögen: 205 mm. Format: 250 x 213 x 321 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
sehr stabil und standsicher, inklusive Beschriftungsschild mit Abdeckung, mit zwei herausnehmbaren Trennwänden
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
205
Breite:
250
Höhe vorne:
321
Tiefe:
213
Farbe:
grau
Packungsmenge:
1
Lieferung gefaltet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,97*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52390035
ab € 13,21*
Ähnlich
Leitz
52390095
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG