Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Sorty Jumbo, A3 quer, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Sorty Jumbo, A3 quer, Polystyrol, grau
Briefkorb Sorty Jumbo, A3 quer, Polystyrol, grau
Briefkorb Sorty Jumbo, A3 quer, Polystyrol, grau
Briefkorb Sorty Jumbo, A3 quer, Polystyrol, grau
Briefkorb Sorty Jumbo, A3 quer, Polystyrol, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52320085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52320085
EAN/GTIN:
     4002432353002
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Sorty JUMBO. Mehrfach übereinander stapelbar, mit grau-transparenter, auswechselbarer Trennwand und Beschriftungsschild. Material: Polystyrol (PS). Für A3 quer oder 2 x A4. Format: 507 x 380 x 127 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit auswechselbarer Trennwand zur mittigen Teilung (2xA4)
Breite:
508
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
380
Höhe:
127
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,22*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.