Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-135166023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52310095
EAN/GTIN:
     4002432352951
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Sorty. Mehrfach übereinander stapelbar, mit grau-transparenter, auswechselbarer Frontklappe. Mit Beschriftungsschild. Material: Polystyrol (PS). Für A4-Längsformat. Format: 291 x 380 x 127 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
127
stapelbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Stapelbar mit Einrastmöglichkeit zur seitlichen Verbindung
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Tiefe:
380
Breite:
291
Werkstoff:
Polystyrol
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,55*
€ 18,13*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 19,38*
9 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,50*
€ 19,39*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,96*
€ 20,67*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,50*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52310035
ab € 61,40*
Zubehör
Leitz
52310085
ab € 61,12*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.