Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-52263062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263062
EAN/GTIN:
     4002432104369
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Glänzend. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
255
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
70
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe:
violett
Tiefe:
360
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60410062
ab € 6,24*
Zubehör
Leitz
60420062
ab € 7,15*
Zubehör
Leitz
60450062
ab € 14,36*
Zubehör
Leitz
55022051
ab € 13,50*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,80*
Zubehör
Leitz
50082062
ab € 9,80*
Zubehör
Leitz
50081062
ab € 8,27*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,07*
Zubehör
Leitz
55312062
ab € 11,14*
Zubehör
Leitz
42420062
ab € 4,04*
Zubehör
Leitz
46330062
ab € 5,21*
Zubehör
Leitz
60580062
ab € 9,44*
Zubehör
Leitz
52781062
ab € 4,96*
Zubehör
Leitz
10050062
ab € 4,13*
Zubehör
Leitz
10060062
ab € 4,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.