Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Transparent Plus, A4, Polystyrol, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Transparent Plus, A4, Polystyrol, dunkelblau
Briefkorb Transparent Plus, A4, Polystyrol, dunkelblau
Briefkorb Transparent Plus, A4, Polystyrol, dunkelblau
Briefkorb Transparent Plus, A4, Polystyrol, dunkelblau
Briefkorb Transparent Plus, A4, Polystyrol, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1011-52260039
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52260039
EAN/GTIN:
     4002432370832
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Transparent Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Breite:
255
Höhe:
70
Farbe:
dunkelblau
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
stapelbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Tiefe:
360
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 32,32*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,07*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.