Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Standard Plus, A4 quer, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Standard Plus, A4 quer, Polystyrol, grau
Briefkorb Standard Plus, A4 quer, Polystyrol, grau
Briefkorb Standard Plus, A4 quer, Polystyrol, grau
Briefkorb Standard Plus, A4 quer, Polystyrol, grau
Briefkorb Standard Plus, A4 quer, Polystyrol, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52180085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52180085
EAN/GTIN:
     4002432389070
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Standard Plus, quer. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4 quer. Format: 363 x 273 x 70 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Tiefe:
273
Beschreibung der Besonderheiten:
mehrfach übereinander stapelbar
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 quer
Farbe:
grau
Breite:
363
Höhe:
70
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270085
ab € 2,80*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,88*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.