Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, blau
Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, blau
Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, blau
Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, blau
Schubladenbox PLUS, 6 Schubladen, Polystyrol, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52120035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52120035
EAN/GTIN:
     4002432102334
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox mit 6 schublade...
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenbox PLUS, mit 6 Schubladen, geschlossen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten, ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit integrierten Beschriftungsschildchen. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre, mit rutschfesten Gummifüßchen, stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Breite:
287
Farbe der Schublade:
blau
Tiefe:
363
Höhe der Schublade:
34
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
blau
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
stapelbar:
Ja
Anzahl der Schubfächer:
6
Höhe:
270
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 4,19*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.