Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52110095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52110095
EAN/GTIN:
     4002432102327
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox leitz 5er
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenbox PLUS, mit 5 Schubladen, geschlossen, 1 hohe und 4 flache Schubladen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten, mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit integrierten Beschriftungsschildchen. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre, mit rutschfesten Gummifüßchen, stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Anzahl der Schubfächer:
5
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe:
270
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
287
Beschreibung der Besonderheiten:
1 hohe und 4 flache Schubladen, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Farbe der Schublade:
schwarz
Höhe der Schublade:
34
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Tiefe:
363
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.